OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x110 SN003940 - 3498340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 110 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411870
Sonepar cikkszám
SN003940
Gyártói cikkszám
3498340
Gyártói típuskód
BZ-U 10-30/110
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
110 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
75 mm
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
30 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x110