OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x115mm 3498581 - 3498581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 10 mm
Max. szorító vastagság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195888550
Sonepar cikkszám
3498581
Gyártói cikkszám
3498581
Gyártói típuskód
FAZ II 10 30
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
30 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; %Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x115mm