Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x90mm SN009467 - 3498334

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - külső hatlap

  • Rögzítés - dugaszolható horgony

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196411856

Sonepar cikkszám

SN009467

Gyártói cikkszám

3498334

Gyártói típuskód

BZ-U 10-10/90

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

külső hatlap

Rögzítés:

dugaszolható horgony

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

90 mm

Horgony anyaga:

acél

Menet fajtája:

metrikus

Min. furatmélység:

75 mm

Furatátmérő:

10 mm

Max. szorító vastagság:

10 mm

Horgony kivitel:

külső csavarmenet

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Dübel anyagminősége:

egyéb

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menetek száma coll-onként:

10

Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x90mm