OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x95mm 3498549 - 3498549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 10 mm
Max. szorító vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195888499
Sonepar cikkszám
3498549
Gyártói cikkszám
3498549
Gyártói típuskód
FAZ II 10 10 GS
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; %Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M10x95mm