OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M12x110mm 3498654 - 3498654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 12 mm
Max. szorító vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195888611
Sonepar cikkszám
3498654
Gyártói cikkszám
3498654
Gyártói típuskód
FAZ II 12 10
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
12 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; %Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M12x110mm