OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M12x110mm SN003942 - 3498350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 12 mm
Max. szorító vastagság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411894
Sonepar cikkszám
SN003942
Gyártói cikkszám
3498350
Gyártói típuskód
BZ70M12-15/110
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
12 mm
Max. szorító vastagság:
15 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M12x110mm