OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M8x77mm 3498506 - 3498506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 8 mm
Max. szorító vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195888437
Sonepar cikkszám
3498506
Gyártói cikkszám
3498506
Gyártói típuskód
FAZ II 8 10 GS
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; %Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M8x77mm