OBO - Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M8X97mm 3498484 - 3498484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - 8.8 (acél)
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195504252
Sonepar cikkszám
3498484
Gyártói cikkszám
3498484
Gyártói típuskód
FAZ II 8 30
Horgony anyagminősége:
8.8 (acél)
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
30 mm
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; %Horg kábeltálca horgonycsavar konzolhoz M8X97mm