Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca lapos kerek csavar M6×20mm 6406203 - 6406203

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lencse fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196199990

Sonepar cikkszám

6406203

Gyártói cikkszám

6406203

Gyártói típuskód

FRSB 6x20 F

Anyag:

acél

Fejforma:

lencse fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

20 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

10 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Horg kábeltálca lapos kerek csavar M6×20mm