OBO - Horg kábeltálca merevítőszeglet TH 6350100 - 6350100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - C-profil
Kivitel - sarok
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196192373
Sonepar cikkszám
6350100
Gyártói cikkszám
6350100
Gyártói típuskód
CM3518 KD FT
Alkalmas:
C-profil
Kivitel:
sarok
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Horg kábeltálca merevítőszeglet TH