OBO - Horg kábeltálca tető 100mm bordázott járható SN003182 - 6049181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146826
Sonepar cikkszám
SN003182
Gyártói cikkszám
6049181
Gyártói típuskód
DF BKR10 FS AL
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
6 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm bordázott járható