Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 100mm reteszzárral 6052703 - 6052703

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196038770

Sonepar cikkszám

6052703

Gyártói cikkszám

6052703

Gyártói típuskód

DRL 100 DD

Fedél szélessége:

100 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm reteszzárral