OBO - Horg kábeltálca tető 150mm horg (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052153 - 6052153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 150 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - csavarozós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196030019
Sonepar cikkszám
6052153
Gyártói cikkszám
6052153
Gyártói típuskód
DRLU 150 FS
Fedél szélessége:
150 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
csavarozós
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 150mm horg (fedélrögz nélkül)