OBO - Horg kábeltálca tető 200mm horg (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) 6052210 - 6052210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - csavarozós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196030071
Sonepar cikkszám
6052210
Gyártói cikkszám
6052210
Gyártói típuskód
DRLU 200 FS
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
csavarozós
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm horg (fedélrögz nélkül)