OBO - Horg kábeltálca tető 500mm galv (ajánlott rögzítő 6052810 6db/szál) SN060936 - 6052668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196336791
Sonepar cikkszám
SN060936
Gyártói cikkszám
6052668
Gyártói típuskód
DRLU 500 DD
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 500x3000 cink-alu bev