Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tető 54mm 6080154 - 6080154

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tető  54mm 6080154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 53 mm

  • Anyag - acél

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196405916

Sonepar cikkszám

6080154

Gyártói cikkszám

6080154

Gyártói típuskód

AZDMD 50 DD

Szélesség:

53 mm

Anyag:

acél

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hosszúság:

3000 mm

Felület:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 54mm