OBO - Horg kábeltálca tető 60mm csatornafedél tűzihorg. 6051472 - 6051472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196595631
Sonepar cikkszám
6051472
Gyártói cikkszám
6051472
Gyártói típuskód
DRL 600 FT
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 60mm csatornafedél tűzihorg.