OBO - Horg kábeltálca tető 75mm csatornafedél 6052029 - 6052029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 75 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196385577
Sonepar cikkszám
6052029
Gyártói cikkszám
6052029
Gyártói típuskód
DRL 075 FS
Fedél szélessége:
75 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 75mm csatornafedél