OBO - Horg kábeltálca tető BKS járható kábeltálcához 300x3000 SN025105 - 6049185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146864
Sonepar cikkszám
SN025105
Gyártói cikkszám
6049185
Gyártói típuskód
DF BKR30 FS AL
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
6 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető BKS járható kábeltálcához 300x3000