OBO - Horg kábeltálca U-oszlop kötés 6018378 - 6018378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - belső összekötő
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196014293
Sonepar cikkszám
6018378
Gyártói cikkszám
6018378
Gyártói típuskód
VUS 7 FT
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
belső összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Horg kábeltálca U-oszlop kötés