OBO - Horganyrúd beton-és téglafalhoz 130x8,2 galvanikusan horganyzott SN098390 - 3497822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Menet fajtája - metrikus
Hosszúság - 130 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098390
Gyártói cikkszám
3497822
Gyártói típuskód
VMU-A 10-130vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Menet fajtája:
metrikus
Hosszúság:
130 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Mélységjelzés:
Igen
Külső csavarmenettel:
Igen
Horganyrúd beton-és téglafalhoz 130x8,2 galvanikusan horganyzott