OBO - Horgonycsap BZ M10x230mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104332 - 3498344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 230 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196592678
Sonepar cikkszám
SX104332
Gyártói cikkszám
3498344
Gyártói típuskód
BZ 10-150/230
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
230 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
75 mm
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
150 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horgonycsap BZ M10x230mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329