OBO - Horgonycsap BZ M12x255mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104333 - 3498358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 255 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196571482
Sonepar cikkszám
SX104333
Gyártói cikkszám
3498358
Gyártói típuskód
BZ 12-160/255
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
255 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
90 mm
Furatátmérő:
12 mm
Max. szorító vastagság:
160 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horgonycsap BZ M12x255mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329