Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horgonycsap BZ3 M12x180 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042 SX103911 - 3498705

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horgonycsap BZ3 M12x180 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042 SX103911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - külső hatlap

  • Rögzítés - feszítő csap

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Hosszúság - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197357634

Sonepar cikkszám

SX103911

Gyártói cikkszám

3498705

Gyártói típuskód

BZ312x180/30-105

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

külső hatlap

Rögzítés:

feszítő csap

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Hosszúság:

180 mm

Horgony anyaga:

acél

Menet fajtája:

metrikus

Gallérral:

Nem

Csavarmenet mérete (coll):

7/16 coll

Min. furatmélység:

83 mm

Furatátmérő:

12 mm

Távtartó szerelés:

Nem

Üreges födémhez alkalmas:

Nem

Tűzálló:

Igen

Horgony kivitel:

külső csavarmenet

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet hossza:

124 mm

Átmenő szerelés:

Nem

Előre pozicionált szerelés:

Igen

Effektív rögzítési mélység:

70 mm

Kulcsméret:

19 mm

Csavaranyák száma:

1

Korongok száma:

1

Tűzvédelmi osztály EN 13501-2 szerint:

egyéb

ETA szeizmikus osztály:

C1 és C2

Horgonycsap BZ3 M12x180 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042