OBO - Horgonycsap BZ3 M12x85 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042 SX103910 - 3498701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - külső hatlap
Rögzítés - feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197357559
Sonepar cikkszám
SX103910
Gyártói cikkszám
3498701
Gyártói típuskód
BZ312x85/0-10
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
külső hatlap
Rögzítés:
feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
85 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Gallérral:
Nem
Csavarmenet mérete (coll):
7/16 coll
Min. furatmélység:
83 mm
Furatátmérő:
12 mm
Távtartó szerelés:
Nem
Üreges födémhez alkalmas:
Nem
Tűzálló:
Igen
Horgony kivitel:
külső csavarmenet
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet hossza:
29 mm
Átmenő szerelés:
Nem
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Effektív rögzítési mélység:
70 mm
Kulcsméret:
19 mm
Csavaranyák száma:
1
Korongok száma:
1
Tűzvédelmi osztály EN 13501-2 szerint:
egyéb
ETA szeizmikus osztály:
C1 és C2