Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horgonycsap BZ3 nagy alátééttel M10x70 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042 SX103907 - 3498689

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horgonycsap BZ3 nagy alátééttel M10x70 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042 SX103907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - külső hatlap

  • Rögzítés - feszítő csap

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197357351

Sonepar cikkszám

SX103907

Gyártói cikkszám

3498689

Gyártói típuskód

BZ3 10x70/0-10

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

külső hatlap

Rögzítés:

feszítő csap

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

70 mm

Horgony anyaga:

acél

Menet fajtája:

metrikus

Gallérral:

Nem

Csavarmenet mérete (coll):

3/8 coll

Furatátmérő:

10 mm

Távtartó szerelés:

Nem

Üreges födémhez alkalmas:

Nem

Tűzálló:

Igen

Horgony kivitel:

külső csavarmenet

Rögzítőeszközök:

anya

Dübel anyaga:

acél

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet hossza:

25 mm

Átmenő szerelés:

Nem

Előre pozicionált szerelés:

Igen

Effektív rögzítési mélység:

60 mm

Kulcsméret:

17 mm

Csavaranyák száma:

1

Korongok száma:

1

Tűzvédelmi osztály EN 13501-2 szerint:

egyéb

ETA szeizmikus osztály:

C1 és C2

Horgonycsap BZ3 nagy alátééttel M10x70 G galvanikusan horganyzott, EN ISO 19598 / EN ISO 4042