OBO - Horgonycsap BZ3 nagy alátéttel M10x90 V4A A4 2B SN167147 - 3498720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Csavarfej - külső hatlap
Rögzítés - feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197357115
Sonepar cikkszám
SN167147
Gyártói cikkszám
3498720
Gyártói típuskód
BZ3 10x90/0-30A4
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Csavarfej:
külső hatlap
Rögzítés:
feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
90 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Menet fajtája:
metrikus
Gallérral:
Nem
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Min. furatmélység:
71 mm
Furatátmérő:
10 mm
Távtartó szerelés:
Nem
Üreges födémhez alkalmas:
Nem
Tűzálló:
Igen
Horgony kivitel:
külső csavarmenet
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Dübel felületvédelme:
kezeletlen
Csavarmenet hossza:
45 mm
Átmenő szerelés:
Nem
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Effektív rögzítési mélység:
60 mm
Kulcsméret:
17 mm
Csavaranyák száma:
1
Korongok száma:
1
Tűzvédelmi osztály EN 13501-2 szerint:
egyéb
ETA szeizmikus osztály:
C1 és C2