OBO - Horgonycsap BZ3 nagy alátéttel M8x75 St G SN161372 - 3498683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - külső hatlap
Rögzítés - feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012197357238
Sonepar cikkszám
SN161372
Gyártói cikkszám
3498683
Gyártói típuskód
BZ3 8x75/0-20
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
külső hatlap
Rögzítés:
feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
75 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Gallérral:
Nem
Csavarmenet mérete (coll):
5/16 coll
Furatátmérő:
8 mm
Távtartó szerelés:
Nem
Üreges födémhez alkalmas:
Nem
Tűzálló:
Igen
Horgony kivitel:
külső csavarmenet
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet hossza:
33 mm
Átmenő szerelés:
Nem
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Effektív rögzítési mélység:
35 mm
Kulcsméret:
13 mm
Csavaranyák száma:
1
Korongok száma:
1
Tűzvédelmi osztály EN 13501-2 szerint:
egyéb
ETA szeizmikus osztály:
C1 és C2