OBO - Horgonycsap BZ3 nagy alátéttel M8x95 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX103915 - 3498718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Csavarfej - külső hatlap
Rögzítés - feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197357078
Sonepar cikkszám
SX103915
Gyártói cikkszám
3498718
Gyártói típuskód
BZ3 8x95/0-40A4
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Csavarfej:
külső hatlap
Rögzítés:
feszítő csap
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
95 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Menet fajtája:
metrikus
Gallérral:
Nem
Csavarmenet mérete (coll):
5/16 coll
Min. furatmélység:
55 mm
Furatátmérő:
8 mm
Távtartó szerelés:
Nem
Üreges födémhez alkalmas:
Nem
Tűzálló:
Igen
Horgony kivitel:
külső csavarmenet
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Dübel felületvédelme:
kezeletlen
Csavarmenet hossza:
53 mm
Átmenő szerelés:
Nem
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Effektív rögzítési mélység:
35 mm
Kulcsméret:
13 mm
Csavaranyák száma:
1
Korongok száma:
1
Tűzvédelmi osztály EN 13501-2 szerint:
egyéb
ETA szeizmikus osztály:
C1 és C2