OBO - Horgonycsap M10x90mm SN061629 - 3498556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Furatátmérő - 10 mm
Max. szorító vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940142
Sonepar cikkszám
SN061629
Gyártói cikkszám
3498556
Gyártói típuskód
BZ10-10-30/90HCR
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsap M10x90mm