OBO - Horgonycsap M8x75mm SN061630 - 3498516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 75 mm
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940128
Sonepar cikkszám
SN061630
Gyártói cikkszám
3498516
Gyártói típuskód
BZ 8-10-21/75HCR
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
75 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
60 mm
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsap M8x75mm