OBO - Horgonycsap SZ nagyteljesítményu M12x142 galv horg SN061631 - 3498752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 142 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429486
Sonepar cikkszám
SN061631
Gyártói cikkszám
3498752
Gyártói típuskód
SZ-B 18/0x142
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
142 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
105 mm
Furatátmérő:
18 mm
Max. szorító vastagság:
30 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsap SZ nagyteljesítményu M12x142 galv horg