OBO - Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M10x70 galv horg SN061634 - 3498374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 70 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429516
Sonepar cikkszám
SN061634
Gyártói cikkszám
3498374
Gyártói típuskód
BZ-IG M 10-0
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
70 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
90 mm
Furatátmérő:
12 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hüvelyhossz:
70 mm
Rögzítéstechnika ; Csapos horgony ; Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M10x70 galv horg