OBO - Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M12x86 galv horg SN061635 - 3498376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 86 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429523
Sonepar cikkszám
SN061635
Gyártói cikkszám
3498376
Gyártói típuskód
BZ-IG M 12-0
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
86 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
105 mm
Furatátmérő:
16 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hüvelyhossz:
86 mm
Rögzítéstechnika ; Csapos horgony ; Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M12x86 galv horg