OBO - Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M6x50 galv horg SN061636 - 3498370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 50 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429493
Sonepar cikkszám
SN061636
Gyártói cikkszám
3498370
Gyártói típuskód
BZ-IG M 6-0
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
50 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
60 mm
Furatátmérő:
8 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hüvelyhossz:
50 mm
Rögzítéstechnika ; Csapos horgony ; Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M6x50 galv horg