OBO - Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M8x62 galv horg SN061637 - 3498372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 62 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429509
Sonepar cikkszám
SN061637
Gyártói cikkszám
3498372
Gyártói típuskód
BZ-IG M 8-0
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
62 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
75 mm
Furatátmérő:
10 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Csapos horgony ; Horgonycsavar BZ-IG V SET+anya/alátét M8x62 galv horg