OBO - Horgonycsavar BZ M16 M16x135mm galvanikusan horganyzott SN061633 - 3498360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 16 mm
Max. szorító vastagság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411917
Sonepar cikkszám
SN061633
Gyártói cikkszám
3498360
Gyártói típuskód
BZ 16-15-35/135
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
16
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
16 mm
Max. szorító vastagság:
15 mm
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsavar BZ M16 M16x135mm galvanikusan horganyzott