OBO - horgonycsavar BZ-U M8 SN058322 - 3498326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 95 mm
Horgony anyaga - acél
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411832
Sonepar cikkszám
SN058322
Gyártói cikkszám
3498326
Gyártói típuskód
BZ-U 8-30-41/95
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
95 mm
Horgony anyaga:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
60 mm
Furatátmérő:
8 mm
Max. szorító vastagság:
30 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; horgonycsavar BZ-U M8