OBO - Horgonycsavar BZ-U V4A M10 nagy alátéttel M10x90mm SN061638 - 3498336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Horgony felületvédelme - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 90 mm
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411863
Sonepar cikkszám
SN061638
Gyártói cikkszám
3498336
Gyártói típuskód
BZU10-10-30/90A4
Horgony anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Horgony felületvédelme:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
90 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Menet fajtája:
metrikus
Min. furatmélység:
75 mm
Furatátmérő:
10 mm
Max. szorító vastagság:
10 mm
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Dübel felületvédelme:
kezeletlen
Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Horgonycsavar BZ-U V4A M10 nagy alátéttel M10x90mm