OBO - Horgonyrúd beton- és téglafalhoz 12x9,9 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104037 - 3497826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Menet fajtája - metrikus
Hosszúság - 155 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196606788
Sonepar cikkszám
SX104037
Gyártói cikkszám
3497826
Gyártói típuskód
VMU-A 12-155vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Menet fajtája:
metrikus
Hosszúság:
155 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Horgonyrúd beton- és téglafalhoz 12x9,9 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329