OBO - Horgonyrúd betonhoz és falazathoz 110x6,5 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104036 - 3497820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Menet fajtája - metrikus
Hosszúság - 110 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196606757
Sonepar cikkszám
SX104036
Gyártói cikkszám
3497820
Gyártói típuskód
VMU-A 8-110vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Menet fajtája:
metrikus
Hosszúság:
110 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Horgonyrúd betonhoz és falazathoz 110x6,5 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329