Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horgonyrúd M6x70 3488292 - 3488292

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horgonyrúd M6x70 3488292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Menet fajtája - metrikus

  • Hosszúság - 70 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195437376

Sonepar cikkszám

3488292

Gyártói cikkszám

3488292

Gyártói típuskód

FIS A M6X70

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Hosszúság:

70 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyag:

acél

Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Horgonyrúd M6x70