OBO - Horogfejű csavar M12x50mm galvanikusan horganyzott SN061644 - 1153641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 32 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058939
Sonepar cikkszám
SN061644
Gyártói cikkszám
1153641
Gyártói típuskód
5023 M12x50 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
32 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar M12x50mm galvanikusan horganyzott