OBO - Horogfejű csavar M8x60 SN061645 - 1154975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - kezeletlen
Teljes hossz - 68 mm
Csavarmenet hossza - 22 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195732570
Sonepar cikkszám
SN061645
Gyártói cikkszám
1154975
Gyártói típuskód
HS M8x60 A4
Felület:
kezeletlen
Teljes hossz:
68 mm
Csavarmenet hossza:
22 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horogfejű csavar M8x60