OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M10x30mm SN061646 - 1148160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489572
Sonepar cikkszám
SN061646
Gyártói cikkszám
1148160
Gyártói típuskód
MS40HB M10x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
14 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M10x30mm