OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M10x60mm cinklamella SN061649 - 1148122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489510
Sonepar cikkszám
SN061649
Gyártói cikkszám
1148122
Gyártói típuskód
MS40HB M10x60 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
14 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M10x60mm cinklamella