OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x30mm cinklamella SN061651 - 1148126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489527
Sonepar cikkszám
SN061651
Gyártói cikkszám
1148126
Gyártói típuskód
MS40HB M12x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
14 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x30mm cinklamella