Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x30mm SN061650 - 1148168

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x30mm SN061650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 35 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Fej szélessége - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196489596

Sonepar cikkszám

SN061650

Gyártói cikkszám

1148168

Gyártói típuskód

MS40HB M12x30 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

35 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Fej szélessége:

14 mm

Szerelősínekhez használható:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x30mm