OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x60mm SN061652 - 1148170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489602
Sonepar cikkszám
SN061652
Gyártói cikkszám
1148170
Gyártói típuskód
MS40HB M12x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
14 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M12x60mm