OBO - Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M6x30mm SN061654 - 1148146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Fej szélessége - 17 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196489541
Sonepar cikkszám
SN061654
Gyártói cikkszám
1148146
Gyártói típuskód
MS40HB M6x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
35 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Fej szélessége:
17 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Horogfejű csavar MS4022 profilsínhez M6x30mm